Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasensch. unten für F200/S200 und SN201 4-Ph. 4+8 x 1+N Pins

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasensch. unten für F200/S200 und SN201 4-Ph. 4+8 x 1+N Pins

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSL940002R1012

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 12

  • Teilungsmaß - 44698 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012542047254

Sonepar Artikelnummer

120342042

Hersteller Artikelnummer

2CSL940002R1012

Hersteller Typ

BF2-S9 DOWN 3N/12

Hersteller Artikel Nr.:

2CSL940002R1012

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

12

Teilungsmaß:

44698 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

21 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.110 kg

Busbar for S200 and SN201 MCBs, and for F200 RCDs. Maximum rated current: 60A. Cross section 10 mm2