ABB - Phasenschiene 1-phasig 10mm² 13 PINs für S200C Phasenfolge L1-L1-L1 (blau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL801145R1013
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 222 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046847
Sonepar Artikelnummer
121376299
Hersteller Artikelnummer
2CDL801145R1013
Hersteller Typ
BB-SU 1/13/10 BLUE
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL801145R1013
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
222 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.044 kg
BB-SU 1/13/10 blau - Phasenschiene für Kompaktserie S200C, 1-phasig, 10mm², 13 PINs, Phasenfolge N, N, N… kann nicht geschnitten werden


