ABB - Phasenschiene 1-phasig 38 Pins 16mm² mit Aussparung für Hilfskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210001R1638
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 38
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779586146
Sonepar Artikelnummer
120341423
Hersteller Artikelnummer
2CDL210001R1638
Hersteller Typ
PS1/38/16H Sammelsch. 1pol 16mm²
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210001R1638
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
38
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
995 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
38
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg


