ABB - Phasenschiene 1-phasig,38 Pins,6 mm² 1Ph.,38Pins,6qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210005R0638
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 38
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779580816
Sonepar Artikelnummer
120341411
Hersteller Artikelnummer
2CDL210005R0638
Hersteller Typ
PS1/38/6
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210005R0638
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
38
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
1012 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
38
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


