ABB - Phasenschiene 1-phasig,57 Pins,10 mm²,für S9 1Ph.,57Pins,10qmm,für S9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL010001R1057
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656382
Sonepar Artikelnummer
120341472
Hersteller Artikelnummer
2CDL010001R1057
Hersteller Typ
PS1/57-S9
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL010001R1057
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1018 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.238 kg


