Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 1-phasig 6 x 1P 10 mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 1-phasig 6 x 1P 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA750344R1006

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.6 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546122022

Sonepar Artikelnummer

121301554

Hersteller Artikelnummer

4TQA750344R1006

Hersteller Typ

BAE-G 1/6/10H1+H

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA750344R1006

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.6 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Umfangreiches Phasenschienen-Portfolio für Standard-Anwendungen mit AEG Line Hauptgeräten. Ausführungen als Gabel- und Stift-Phasenschienen erhältlich. 1- bis 4-phasig, Aussparungen für Hilfsschalter.