ABB - Phasenschiene 1-phasig,60 Pins,10 mm² 1Ph.,60Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210001R1060
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 60
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779514668
Sonepar Artikelnummer
120341532
Hersteller Artikelnummer
2CDL210001R1060
Hersteller Typ
PS1/60
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210001R1060
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
60
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.260 kg


