ABB - Phasenschiene 13x3P,16 mm²,Stift,für INZ 13x3P,16qmm,Stift,für INZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL030001R1639
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779649827
Sonepar Artikelnummer
120341458
Hersteller Artikelnummer
2CDL030001R1639
Hersteller Typ
PS3/39/16INZ
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL030001R1639
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1045 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.618 kg


