ABB - Phasenschiene 1P+N kürzbar Endkappe PSc-END benutzen 12 Module 24 Pins 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210331R1012
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546050516
Sonepar Artikelnummer
121301537
Hersteller Artikelnummer
2CDL210331R1012
Hersteller Typ
PSC 1/24/10 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210331R1012
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
218 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.103 kg


