ABB - Phasenschiene 1P+N kürzbar Endkappe PSc-END benutzen 57 Module 114 Pins 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210331R1060
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546050530
Sonepar Artikelnummer
121301532
Hersteller Artikelnummer
2CDL210331R1060
Hersteller Typ
PSC 1/114/10 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210331R1060
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1017 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.511 kg


