ABB - Phasenschiene 2-phasig,12 Pins,10 mm² 2Ph.,12Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220001R1012
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779556521
Sonepar Artikelnummer
120341533
Hersteller Artikelnummer
2CDL220001R1012
Hersteller Typ
PS2/12
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220001R1012
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
214 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


