ABB - Phasenschiene 2-phasig,12 Pins,16 mm² 2Ph.,12Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220001R1612
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779646918
Sonepar Artikelnummer
121301680
Hersteller Artikelnummer
2CDL220001R1612
Hersteller Typ
PS2/12/16
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220001R1612
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
214 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


