ABB - Phasenschiene 2-phasig,18 Pins,16 mm² 2Ph.,18Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220489R1618
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 18
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779645010
Sonepar Artikelnummer
120341446
Hersteller Artikelnummer
2CDL220489R1618
Hersteller Typ
PS2/18/16 BP,UL489
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220489R1618
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
18
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
310 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.199 kg


