Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 2-phasig 23 x 2P 16 mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 2-phasig 23 x 2P 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA750370R1644

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.6 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546122213

Sonepar Artikelnummer

121301558

Hersteller Artikelnummer

4TQA750370R1644

Hersteller Typ

BAE-G 2/46/16H(2+H)

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA750370R1644

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.6 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

46

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

23

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.435 kg

Umfangreiches Phasenschienen-Portfolio für Standard-Anwendungen mit AEG Line Hauptgeräten. Ausführungen als Gabel- und Stift-Phasenschienen erhältlich. 1- bis 4-phasig, Aussparungen für Hilfsschalter.