Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 2-phasig 3 x 2P 10 mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 2-phasig 3 x 2P 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA750354R1006

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546122091

Sonepar Artikelnummer

121301560

Hersteller Artikelnummer

4TQA750354R1006

Hersteller Typ

BAE-G 2/6/10

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA750354R1006

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

100 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Umfangreiches Phasenschienen-Portfolio für Standard-Anwendungen mit AEG Line Hauptgeräten. Ausführungen als Gabel- und Stift-Phasenschienen erhältlich. 1- bis 4-phasig, Aussparungen für Hilfsschalter.