ABB - Phasenschiene 2-phasig,48 Pins,16mm2 2Ph.,48Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220012R1648
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 48
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779584630
Sonepar Artikelnummer
120341415
Hersteller Artikelnummer
2CDL220012R1648
Hersteller Typ
PS2/48/16HA
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220012R1648
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
48
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1046 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.480 kg


