ABB - Phasenschiene 2-phasig,58 Pins,30mm2 2Ph.,58Pins,30qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220001R3058
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 58
Teilungsmaß - 17.6 mm
Querschnitt - 30 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779654272
Sonepar Artikelnummer
120341491
Hersteller Artikelnummer
2CDL220001R3058
Hersteller Typ
PS2/58/30
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220001R3058
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
58
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
30 mm²
Länge:
1020 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
29
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.810 kg


