ABB - Phasenschiene 2-phasig,6 Pins,16mm2 2Ph.,6Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL220489R1606
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 6
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779644990
Sonepar Artikelnummer
120341442
Hersteller Artikelnummer
2CDL220489R1606
Hersteller Typ
PS2/6/16 BP,UL489
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL220489R1606
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
6
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
99 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


