ABB - Phasenschiene 3-phasig,10 Pins,10 mm²,für FI 3Ph.,10Pins,10qmm,für FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230002R1010
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 10
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779517522
Sonepar Artikelnummer
120341544
Hersteller Artikelnummer
2CDL230002R1010
Hersteller Typ
PS3/10FI Sammelschiene, 3pol.10mm²
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230002R1010
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
10
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
174 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.072 kg


