ABB - Phasenschiene 3-phasig 10mm² 110 PINs für S200C Phasenfolge L1-L2-L3-L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL803141R1111
Anzahl der Phasen - 3
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046779
Sonepar Artikelnummer
121376303
Hersteller Artikelnummer
2CDL803141R1111
Hersteller Typ
BB-SU 3/112/10
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL803141R1111
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.579 kg
BB-SU 3/112/10 - Phasenschiene für Kompaktserie S200C, 3-phasig, 10mm², 110 PINs, Phasenfolge L1, L2, L3, L1…, passende Endkappe BB-END 3.2 (Art.nr. 2CDL800001R0030)


