ABB - Phasenschiene 3-phasig,11 Pins,10 mm² 3Ph.,11Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230001R1011
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 11
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779649926
Sonepar Artikelnummer
120341577
Hersteller Artikelnummer
2CDL230001R1011
Hersteller Typ
PS3/11
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230001R1011
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
11
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
195 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


