ABB - Phasenschiene 3-phasig,12 Pins,16 mm² 3Ph.,12Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230489R1612
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779645034
Sonepar Artikelnummer
120341453
Hersteller Artikelnummer
2CDL230489R1612
Hersteller Typ
PS3/12/16 BP,UL489
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230489R1612
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
205 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


