ABB - Phasenschiene 3-phasig,18 Pins,16 mm² 3Ph.,18Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230489R1618
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 18
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779645041
Sonepar Artikelnummer
120341454
Hersteller Artikelnummer
2CDL230489R1618
Hersteller Typ
PS3/18/16 BP,UL489
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230489R1618
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
18
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
310 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.235 kg


