ABB - Phasenschiene 3-phasig,39 Pins,10mm2,mit HK 3Ph.,39Pins,10qmm,mit HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230001R1039
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779556590
Sonepar Artikelnummer
120341538
Hersteller Artikelnummer
2CDL230001R1039
Hersteller Typ
PS3/39H
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230001R1039
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1020 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.442 kg


