Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 3-phasig 39 Pins 30 mm² für ILTS-E

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 3-phasig 39 Pins 30 mm² für ILTS-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL030101R3039

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 39

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 30 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779669597

Sonepar Artikelnummer

120377672

Hersteller Artikelnummer

2CDL030101R3039

Hersteller Typ

PS3/39/30 ILTS-E

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL030101R3039

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

39

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

30 mm²

Länge:

1050 mm

Breite in Teilungseinheiten:

60

Bemessungsdauerstrom Iu:

120 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.228 kg

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)