Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 3-phasig 4 x 3P 10 mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 3-phasig 4 x 3P 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA750208R1012

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546121933

Sonepar Artikelnummer

121301633

Hersteller Artikelnummer

4TQA750208R1012

Hersteller Typ

BAE-S 3/12/10 FI

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA750208R1012

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.087 kg

Phasenschiene 3p 10mm² zur Verbindung eines 4-poligen FI-Schalters (Anbau links) mit max. 8 Stück 1-polige LS (Anbau rechts)