ABB - Phasenschiene 3-phasig,48 Pins,16mm2,mit HK 3Ph.,48Pins,16qmm,mit HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230001R1648
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779556644
Sonepar Artikelnummer
120341542
Hersteller Artikelnummer
2CDL230001R1648
Hersteller Typ
PS3/48/16H
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230001R1648
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
980 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.601 kg


