Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene 3-phasig 57 Pins 18 mm² UL508 3Ph. 57Pins 18qmm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 3-phasig 57 Pins 18 mm² UL508 3Ph. 57Pins 18qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230508R5718

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 57

  • Querschnitt - 18 mm²

  • Länge - 1005 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779906852

Sonepar Artikelnummer

121301670

Hersteller Artikelnummer

2CDL230508R5718

Hersteller Typ

PS 3/57/18 CB

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL230508R5718

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

57

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1005 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

19

Isoliert:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.835 kg

Die Phasenschienen der Baureihe CB erfüllen die Anforderungen der UL508. Sie eignen sich daher für eine sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für die richtige Auswahl sind folgende Punkte zu beachten: -Phasenanzahl-Pinanzahl-Querschnitt pro Phase-Einsatz von Hilfsschaltern (H)