ABB - Phasenschiene 3-phasig,6 Pins,10mm2 3Ph.,6Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL231001R1006
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 6
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779463409
Sonepar Artikelnummer
120341552
Hersteller Artikelnummer
2CDL231001R1006
Hersteller Typ
PS3/6
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL231001R1006
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
106 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


