ABB - Phasenschiene 3-phasig,60 Pins,16mm2 3Ph.,60Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230001R1660
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 16
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779514705
Sonepar Artikelnummer
120156335
Hersteller Artikelnummer
2CDL230001R1660
Hersteller Typ
PS3/60/16
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230001R1660
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
16
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1056 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.666 kg


