ABB - Phasenschiene 3-phasig,60 Pins,30mm2 3Ph.,60Pins,30qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230001R3060
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 60
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 30 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779654289
Sonepar Artikelnummer
120341492
Hersteller Artikelnummer
2CDL230001R3060
Hersteller Typ
PS3/60/30
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230001R3060
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
60
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
30 mm²
Länge:
1056 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
20
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.650 kg


