ABB - Phasenschiene 3-phasig,9 Pins,10mm2 3Ph.,9Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL231001R1009
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779463508
Sonepar Artikelnummer
120341553
Hersteller Artikelnummer
2CDL231001R1009
Hersteller Typ
PS3/9 Sammelschiene, 3pol. 10mm²
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL231001R1009
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
158 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg


