ABB - Phasenschiene 3-phasig für S202 mit HK IT-Netz 3Ph. für S202 mit HK IT-Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230006R1646
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 46
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779662109
Sonepar Artikelnummer
120341478
Hersteller Artikelnummer
2CDL230006R1646
Hersteller Typ
PS3/46/16H-IT
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230006R1646
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
46
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1004 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.608 kg


