ABB - Phasenschiene 3P 12 Pins 10 mm² für FI mit HK 3Ph. 12Pins 10qmm für FI mit HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230003R1012
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779571081
Sonepar Artikelnummer
120341421
Hersteller Artikelnummer
2CDL230003R1012
Hersteller Typ
PS3/12FIH
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230003R1012
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
219 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


