Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Phasenschiene 3P+N kürzbar Endkappe PSc-END benutzen 12 Module 24 Pins 10 mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene 3P+N kürzbar Endkappe PSc-END benutzen 12 Module 24 Pins 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230331R1012

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 12

  • Teilungsmaß - 44729 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546050554

Sonepar Artikelnummer

121301534

Hersteller Artikelnummer

2CDL230331R1012

Hersteller Typ

PSC 3/24/10 N

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL230331R1012

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

12

Teilungsmaß:

44729 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

218 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.145 kg

Phasenschiene zur Querverdrahtung der Schmalbaureihe DS301C. Die Phasenschienen gibt es als 1+N sowie 3+N Variante. Zudem sind abgelängte Varianten in 12TE sowie Meterware verfügbar.