ABB - Phasenschiene 3P+N kürzbar Endkappe PSc-END benutzen 57 Module 114 Pins 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230331R1060
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 57
Teilungsmaß - 44729 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546050561
Sonepar Artikelnummer
121301536
Hersteller Artikelnummer
2CDL230331R1060
Hersteller Typ
PSC 3/114/10 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230331R1060
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
57
Teilungsmaß:
44729 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1070 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.725 kg


