ABB - Phasenschiene 4-phasig 10mm² 110 PINs inkl 4 Endkappen u Einspeiseklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL804141R1055
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 56
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046786
Sonepar Artikelnummer
121376304
Hersteller Artikelnummer
2CDL804141R1055
Hersteller Typ
BB-SU 4/112/10 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL804141R1055
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
56
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
55
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
55
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.640 kg


