ABB - Phasenschiene 4-phasig 10mm² 110 Pins für S200C Phasenfolge L1-N-L2-N-L3-N-L1…

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL804142R1110
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046809
Sonepar Artikelnummer
121376305
Hersteller Artikelnummer
2CDL804142R1110
Hersteller Typ
BB-SU 4/108/10 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL804142R1110
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.752 kg
BB-SU 4/108/10 N - Phasenschiene für Kompaktserie S200C, 4-phasig, 10mm², 110 PINs, Phasenfolge L1-N-L2-N-L3-N-L1-…, passende Endkappe BB-END 4.1 (Art.nr. 2CDL800001R0040)


