ABB - Phasenschiene 4Ph.,12 Pins,16mm2 4Ph.,12Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL240101R1612
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656078
Sonepar Artikelnummer
120341494
Hersteller Artikelnummer
2CDL240101R1612
Hersteller Typ
PS4/12/16
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL240101R1612
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
212 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


