ABB - Phasenschiene 4Ph.,40 Pins,16mm2,f.DDA204 4Ph.,40Pins,16qmm,f.DDA204

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL040204R1640
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 40
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779652605
Sonepar Artikelnummer
120341471
Hersteller Artikelnummer
2CDL040204R1640
Hersteller Typ
PS4/40/16-DDA204T
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL040204R1640
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
40
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1015 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
10
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.705 kg


