ABB - Phasenschiene 4Ph.,48 Pins,10mm2 4Ph.,48Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL240114R1048
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 48
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779697569
Sonepar Artikelnummer
120451467
Hersteller Artikelnummer
2CDL240114R1048
Hersteller Typ
PS4/48NHA
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL240114R1048
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
48
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1047 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.763 kg


