ABB - Phasenschiene 4Ph.,52 Pins,16mm2 4Ph.,52Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL240212R1652
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 52
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656122
Sonepar Artikelnummer
120341502
Hersteller Artikelnummer
2CDL240212R1652
Hersteller Typ
PS4/52/16HA
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL240212R1652
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
52
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1020 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.778 kg


