ABB - Phasenschiene 4Ph.,58 Pins,16mm2 4Ph.,58Pins,16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL240101R1658
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 58
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779656153
Sonepar Artikelnummer
120341496
Hersteller Artikelnummer
2CDL240101R1658
Hersteller Typ
PS4/58/16N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL240101R1658
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
58
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1020 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.750 kg


