ABB - Phasenschiene 4Ph.,8 Pins,10mm2 4Ph.,8Pins,10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL240101R1008
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 8
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779710060
Sonepar Artikelnummer
121301679
Hersteller Artikelnummer
2CDL240101R1008
Hersteller Typ
PS4/8
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL240101R1008
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
8
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
138 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg


