ABB - Phasenschiene DS301C SN201 S200C 3+N 12 TE Phasenfolge L1-N-HK-L2-N-HK-L3-N-HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL230332R1012
Länge - 41.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546055276
Sonepar Artikelnummer
121391550
Hersteller Artikelnummer
2CDL230332R1012
Hersteller Typ
PSC 3/16/10NH
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL230332R1012
Länge:
41.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg
Dreiphasige Phasenschiene für die Kompaktbaureihen DS301C (FI/LS), SN201 und S200C. Der Schienenquerschnitt beträgt 10mm². Die Phasenschiene enthält eine Aussparung für Hilfskontakt und verfügt über 16 Pins, das entspricht acht 1+N Kompaktgeräten bei 12 TE Baubreite, Phasenfolge L1-N-HK-L2-N-HK-L3-N-HK-L1…


