Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene für SN201DS301C 1-Ph. 12 Pins 10 mm² nur N-Leiter

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene für SN201DS301C 1-Ph. 12 Pins 10 mm² nur N-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSL910011R1012

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 12

  • Teilungsmaß - 44698 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542047759

Sonepar Artikelnummer

120342032

Hersteller Artikelnummer

2CSL910011R1012

Hersteller Typ

BS9-1/12NA

Hersteller Artikel Nr.:

2CSL910011R1012

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

12

Teilungsmaß:

44698 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

50 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Phasenschiene für SN201, DS301C 1-phasig, 12 Pins 10 mm² nur N-Leiter (blaue Isolierung).