ABB - Phasenschiene Kompaktbaureihe DS301C SN201 S200C 1+N 1m Phasenfolge L1-N-HK-L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL210332R1060
Länge - 41.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.464 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546055252
Sonepar Artikelnummer
121391549
Hersteller Artikelnummer
2CDL210332R1060
Hersteller Typ
PSC 1/78/10NH
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL210332R1060
Länge:
41.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.464 kg
Einphasige Phasenschiene für die Kompaktbaureihen DS301C (FI/LS), SN201 und S200C. Der Schienenquerschnitt beträgt 10mm². Die Phasenschiene enthält eine Aussparung für Hilfskontakte und verfügt über 78 Pins, das entspricht 39 1+N Kompaktgeräten bei ca. 1m Länge, Phasenfolge L1-N-HK-L1-N-HK… Die Phasenschiene kann gekürzt werden, die passende Endkappe ist PSc-END (Artikelnummer 2CDL200331R0003).


