Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Phasenschiene Stift für DS202CR 16mm² 54 Pins 4-phasig (L1-L2-L3-N) 27xDS202CR

ABB
kopierenkopieren
ABB - Phasenschiene Stift für DS202CR 16mm² 54 Pins 4-phasig (L1-L2-L3-N) 27xDS202CR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDL844001R1654

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546054477

Sonepar Artikelnummer

121301520

Hersteller Artikelnummer

2CDL844001R1654

Hersteller Typ

BR-S 4/54/16

Hersteller Artikel Nr.:

2CDL844001R1654

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

54

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.241 kg

Phasenschiene Stift für DS202CR 16mm², 54 Pins, 4-phasig (L1-L2-L3-N) für 27x DS202CR