ABB - Piktogramm Piktogrammfolie für PrimEvo XT200ST Pfeilrichtung 45° oben links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307030R0007
Richtung - Treppe hoch links
Länge - 239.6 mm
Breite - 130.6 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415022501612
Sonepar Artikelnummer
120742391
Hersteller Artikelnummer
7TCA307030R0007
Hersteller Typ
BLPISOP-2240E56
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA307030R0007
Richtung:
Treppe hoch links
Länge:
239.6 mm
Breite:
130.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.014 kg


