ABB - Piktogramm Piktogrammfolie für PrimEvo XT200ST Pfeilrichtung 45° unten links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA307030R0001
Richtung - Treppe runter links
Doppelseitig - Nein
Länge - 239.6 mm
Breite - 130.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415022501599
Sonepar Artikelnummer
120742390
Hersteller Artikelnummer
7TCA307030R0001
Hersteller Typ
BLPISOP-2240E54
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA307030R0001
Richtung:
Treppe runter links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
239.6 mm
Breite:
130.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.014 kg


